Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 125x40 mm | RW0446


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 125x40 mm | RW0446
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 125x40 mm | RW0446
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 125x40 mm | RW0446
Artikel-Nr.:
     261-RW0446
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     169071
EAN/GTIN:
     4053357022603
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle 125 x 40 mm
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 125x40 mm | RW0446

Lenkrolle mit Doppelstop Polyurethan-Bereifung
spurlos
Rad Dx B 125x40 mm
Tragkraft 300 kg
Weitere Informationen:
Material:
Soft-Polyurethan
Ausführung:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radlager:
Rillenkugellager
Plattengröße mm:
135x110
Bauhöhe mm:
155
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
50/35
Tragkraft kg:
300
Raddurchmesser mm:
125
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 125 mm, lenkrolle, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
165917
ab € 45,53*
Ähnlich
Wicke
165921
ab € 49,91*
Ähnlich
Wicke
165923
ab € 54,93*
Ähnlich
Wicke
165937
ab € 77,48*
Ähnlich
Wicke
169072
ab € 81,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.