Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 200x50 mm | RW0454


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 200x50 mm | RW0454
Bockrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 200x50 mm | RW0454
Bockrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 200x50 mm | RW0454
Artikel-Nr.:
     261-RW0454
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     162451
EAN/GTIN:
     4053357015049
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle ø200 x 50
bockrolle
bockrollen 200 mm
Bockrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 200x50 mm | RW0454

Bockrolle Polyurethan-Bereifung
spurlos
Rad Dx B 200x50 mm
Tragkraft 400 kg
Weitere Informationen:
Material:
Soft-Polyurethan
Ausführung:
Bockrolle
Radlager:
Rillenkugellager
Plattengröße mm:
135x114
Bauhöhe mm:
235
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
60/20
Tragkraft kg:
400
Raddurchmesser mm:
200
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
169073
ab € 19,81*
Ähnlich
Wicke
169078
ab € 36,69*
Ähnlich
Wicke
169075
ab € 31,46*
Ähnlich
Wicke
141182
ab € 37,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.