Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Bockrolle
>
Apparaterolle
>
Artikel
Bockrolle, TE B 1/160/50K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C94KY-169078
Hersteller:
Wicke
Herst.-Nr.:
169078
EAN/GTIN:
4053357010624
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Bockgabeln mit Plattenbefestigung der Serie B werden aus verstärkt gepresstem Stahlblech hergestellt welches im Anschluss verzinkt wird. Die Serie B ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 500 kg geeignet. Räder der Serie TE bestehen aus einer Aluminiumfelge, auf die ein weicher Polyurethanreifen, Wicke-Redthane¬Æ 75 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Redthane¬Æ Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände, sehr gute Traktionseigenschaften und fährt extrem geräuscharm. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellagern ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
TE B 1/160/50K
Radbreite:
50 mm
Grundplattenmaß:
135x114 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
11 mm
Lochabstand:
105x75/80 mm
Bereifung:
Redthane® 75 Shore A
Tragfähigkeit:
400 kg
Lagerung:
Kugellager
Bauhöhe:
190 mm
Raddurchmesser:
160 mm
... >
Lager C94KY
>
Räder / Rollen
>
Bockrollen
Weitere Suchbegriffe:
Polyurethanrolle
,
bockrolle 160 x 50 mm
,
polyurethan reifen
,
wicke polyurethan-reifen
,
Rad
,
Räder
,
Rollen
,
Lenkrolle
,
Fördertechnik
,
Führungsrolle
,
Bühnenrolle
,
Transportrolle
,
Möbelrolle
,
Schwerlastrolle
,
Redthane
,
PU-Soft
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 36,69*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bockrolle, TE B 02/100/40K
Wicke
169073
ab € 19,81*
Ähnlich
Bockrolle, TE BB 03/125/40K
Wicke
169075
ab € 31,46*
Ähnlich
Bockrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 200x50 mm | RW0454
Wicke
162451
ab € 68,68*
Ähnlich
Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 40 mm, Bockrolle, Tragfähigkeit 250 kg.
Wicke
141182
ab € 37,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen