Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Polyurethan-Bereifung Rad Dx B 125x40 mm | RW0474


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle Polyurethan-Bereifung Rad Dx B 125x40 mm | RW0474
Bockrolle Polyurethan-Bereifung Rad Dx B 125x40 mm | RW0474
Bockrolle Polyurethan-Bereifung Rad Dx B 125x40 mm | RW0474
Artikel-Nr.:
     261-RW0474
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     120353
EAN/GTIN:
     4053357026557
Suchbegriffe:
Bockrolle
pu bockrolle 125 mm
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockrolle Polyurethan-Bereifung Rad Dx B 125x40 mm | RW0474

Bockrolle Polyurethan-Bereifung
verstärkte Gabel 92°
Rad Dx B 125x40 mm
Tragkraft 350 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Ausführung:
Bockrolle
Plattengröße mm:
135x114
Tragkraft kg:
350
Bauhöhe mm:
178
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Radlager:
Rillenkugellager
Nabenlänge/Bohrung mm:
50/20
Radlagerung:
Rillenkugellager
Raddurchmesser mm:
125
Felgenart:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
120352
ab € 26,34*
Ähnlich
Wicke
120354
ab € 43,61*
Ähnlich
Wicke
120355
ab € 50,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.