Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Polyurethan-Bereifung Rad Dx B 160x50 mm | RW0475


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle Polyurethan-Bereifung Rad Dx B 160x50 mm | RW0475
Bockrolle Polyurethan-Bereifung Rad Dx B 160x50 mm | RW0475
Bockrolle Polyurethan-Bereifung Rad Dx B 160x50 mm | RW0475
Artikel-Nr.:
     261-RW0475
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     120354
EAN/GTIN:
     4053357028032
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Bockrolle Polyurethan-Bereifung Rad Dx B 160x50 mm | RW0475

Bockrolle Polyurethan-Bereifung
verstärkte Gabel 92°
Rad Dx B 160x50 mm
Tragkraft 500 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Ausführung:
Bockrolle
Plattengröße mm:
135x114
Tragkraft kg:
500
Bauhöhe mm:
215
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Radlager:
Rillenkugellager
Nabenlänge/Bohrung mm:
60/20
Radlagerung:
Rillenkugellager
Raddurchmesser mm:
160
Felgenart:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
120352
ab € 26,38*
Ähnlich
Wicke
120353
ab € 37,14*
Ähnlich
Wicke
120355
ab € 50,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.