Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank mit lackierten Böden, HxBxT 1000 x 1200 x 500 mm, RAL7035/3000 | SF0013-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttürenschrank mit lackierten Böden, HxBxT 1000 x 1200 x 500 mm, RAL7035/3000 | SF0013-3000
Falttürenschrank mit lackierten Böden, HxBxT 1000 x 1200 x 500 mm, RAL7035/3000 | SF0013-3000
Falttürenschrank mit lackierten Böden, HxBxT 1000 x 1200 x 500 mm, RAL7035/3000 | SF0013-3000
Artikel-Nr.:
     261-SF0013-3000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39392-120-501-735300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Falttür-Schrank
Falttürenschrank mit lackierten Böden, HxBxT 1000 x 1200 x 500 mm, RAL7035/3000 | SF0013-3000

Falttürenschrank
HxBxT 1000 x 1200 x 500 mm
2 Fachböden lackiert
Drehgriff mit Zylinderschloß (2 Schlüssel)
Gesamt-Belastbarkeit: 400 kg
Korpus in Lichtgrau RAL 7035
Türen in Feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager
Höhe mm:
1000
Breite mm:
1200
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Falttürenschrank
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Anzahl Böden:
2
Ausführung Böden:
Lackiert
Tragkraft Boden kg:
80
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Falttüren-Schrank, Falttürenschrank, Falttürschrank, pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, aktenschrank höhe1,00m, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,13*
€ 438,79*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,65*
€ 476,08*
Lager 261
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,20*
€ 500,62*
19 Tage
21
Frei Haus
ab € 433,52*
€ 515,93*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,62*
€ 595,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,37*
€ 590,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,45*
€ 578,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,84*
€ 557,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,20*
€ 502,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,25*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,87*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,65*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,69*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,64*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,44*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,40*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,34*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,35*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,33*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,35*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,35*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,36*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,43*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.