Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, BxTxH 1200x500x1000 mm, RAL 7035/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Prüf-Gütezeichen
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121567541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39392-120-501-735300
EAN/GTIN:
     4055955028933
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Falttür-Schrank
Falttürschränke
Höhe 1000 mm
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion ∙ Oberfläche pulverbeschichtet ∙ Schränke mit gemeinsam verschließ
baren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen ∙ Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloß inkl. 2 Schlüsseln verschließbar ∙ Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last ∙ Max. Gehäusebelastbarkeit 400 kg
∙ Mit 2 Einlegeböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,13*
€ 438,79*
Lager 3904
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,65*
€ 476,08*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,20*
€ 500,62*
19 Tage
21
Frei Haus
ab € 433,52*
€ 515,93*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,08*
€ 566,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,04*
€ 560,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,23*
€ 547,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,56*
€ 529,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,65*
€ 476,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,25*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,87*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,65*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,69*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,64*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,44*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,40*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,34*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,35*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,33*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,35*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,35*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,36*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,43*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.