Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Stehpult
>
Artikel
Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, reinorange RAL 2004 | SF0270-2004
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-SF0270-2004
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
34340-070-000-204
EAN/GTIN:
4055479911513
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, reinorange RAL 2004 | SF0270-2004
Massiver Stehpult offen
HxBxT 1200 x 700 x 600 mm
2 festen Ablageböden
Aufklappbarer Deckel aus geölter
Tischlerplatte mit Abrollkante vorne und hinten
Komplett in reinorange RAL 2004
Weitere Informationen:
Ausführung Böden:
Lackiert
Verriegelung:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Schranktyp:
Stehpult
Anzahl Böden:
2
Breite mm:
700
Tiefe mm:
600
Höhe mm:
1200
Einsatzbereich:
Betrieb/Transport/Werkstatt/Lager
Serienname:
Stehpult mit aufklappbarer Platte
Einsatzgebiet:
Betrieb/Transport/Werkstatt/Lager
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Ausstattung:
2 Fachböden, Klappbarer Deckel mit Abrollkante
Tischausführung:
Grundtisch
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
Offen
Farbe Korpus:
Reinorange RAL 2004
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Farbe:
Reinorange RAL 2004
... >
Transport
>
Transportgeräte & Transportwagen
>
Werkstattpulte
Weitere Suchbegriffe:
stehpult pavoy
,
redner pult
,
Querrolladenschrank
,
SchwerlastRolladenschränke
,
FlügeltürWerkzeugschrank
,
Materialschrank
,
Flügeltürenschrank
,
SchwerlastMaterialschrank
,
Schüttgutschrank
,
Schwerlastschrank
,
SchwerlastWerkzeugschränke
,
Stahlschrank
,
SchwerlastSchiebetürenschrank
,
Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,92*
€ 427,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,41*
€ 421,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,98*
€ 385,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,22*
€ 377,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,58*
€ 350,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Industrie-Stehpult, Ausführung offen, enzianblau.
PAVOY
34340-070-000-510
ab € 230,34*
Ähnlich
Industrie-Stehpult, Ausführung offen, lichtgrau.
PAVOY
34340-070-000-735
ab € 229,62*
Ähnlich
Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, anthrazit RAL 7016 | SF0270-7016
PAVOY
34340-070-000-716
ab € 281,54*
Ähnlich
Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, feuerrot RAL 3000 | SF0270-3000
PAVOY
34340-070-000-300
ab € 254,13*
Ähnlich
Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, himmelblau RAL 5015 | SF0270-5015
PAVOY
34340-070-000-515
ab € 252,29*
Ähnlich
Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, lichtblau RAL 5012 | SF0270-5012
PAVOY
34340-070-000-512
ab € 293,47*
Ähnlich
Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, reinweiß RAL 9010 | SF0270-9010
PAVOY
34340-070-000-910
ab € 293,01*
Ähnlich
Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, resedagrün RAL 6011 | SF0270-6011
PAVOY
34340-070-000-611
ab € 252,31*
Ähnlich
Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, rubinrot RAL 3003 | SF0270-3003
PAVOY
34340-070-000-303
ab € 294,80*
Ähnlich
Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, tiefschwarz RAL 9005 | SF0270-9005
PAVOY
34340-070-000-905
ab € 291,81*
Ähnlich
Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, zinkgelb RAL 1018 | SF0270-1018
PAVOY
34340-070-000-118
ab € 294,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen