Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, himmelblau RAL 5015 | SF0270-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, himmelblau RAL 5015 | SF0270-5015
Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, himmelblau RAL 5015 | SF0270-5015
Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, himmelblau RAL 5015 | SF0270-5015
Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, himmelblau RAL 5015 | SF0270-5015
Artikel-Nr.:
     261-SF0270-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     34340-070-000-515
EAN/GTIN:
     4055479911551
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, himmelblau RAL 5015 | SF0270-5015

Massiver Stehpult offen
HxBxT 1200 x 700 x 600 mm
2 festen Ablageböden
Aufklappbarer Deckel aus geölter
Tischlerplatte mit Abrollkante vorne und hinten
Komplett in himmelblau RAL 5015
Weitere Informationen:
Ausführung Böden:
Lackiert
Verriegelung:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Schranktyp:
Stehpult
Anzahl Böden:
2
Breite mm:
700
Tiefe mm:
600
Höhe mm:
1200
Einsatzbereich:
Betrieb/Transport/Werkstatt/Lager
Serienname:
Stehpult mit aufklappbarer Platte
Einsatzgebiet:
Betrieb/Transport/Werkstatt/Lager
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Ausstattung:
2 Fachböden, Klappbarer Deckel mit Abrollkante
Tischausführung:
Grundtisch
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
Offen
Farbe Korpus:
Himmelblau RAL 5015
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Farbe:
Himmelblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: stehpult pavoy, redner pult, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,33*
€ 313,90*
Lager 261
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,51*
€ 359,90*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,69*
€ 362,54*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,29*
€ 459,43*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,90*
€ 428,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,99*
€ 420,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,01*
€ 380,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,33*
€ 368,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,51*
€ 350,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-510
ab € 229,81*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-735
ab € 229,84*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-716
ab € 271,99*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-300
ab € 253,41*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-512
ab € 293,67*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-204
ab € 292,04*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-910
ab € 293,93*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-611
ab € 254,17*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-303
ab € 293,63*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-905
ab € 292,86*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-118
ab € 294,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.