Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, Fester Hutboden mit Mitteltrennwand | SF2428-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank, Fester Hutboden mit Mitteltrennwand | SF2428-3000
Flügeltürenschrank, Fester Hutboden mit Mitteltrennwand | SF2428-3000
Artikel-Nr.:
     261-SF2428-3000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31314-100-501-735300
EAN/GTIN:
     4055955044612
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Flügeltürenschrank, Fester Hutboden mit Mitteltrennwand | SF2428-3000

Flügeltürenschrank
Fester Hutboden mit Mitteltrennwand
H x B x T 1950x1000x500mm
Linke Seite 3 Einlegeböden
Rechte Seite 1 Stange
Gepulvert
Feuerrot
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Breite mm:
1000
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Ausstattung:
Fachböden, durchgehendem festem Hutboden, darunter Mitteltrennwand
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Tragkraft Boden kg:
80
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
1950
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,02*
€ 562,75*
17 Tage
30
Frei Haus
ab € 874,27*
€ 1.013,14*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,75*
€ 669,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,02*
€ 662,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,17*
€ 654,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,06*
€ 630,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,02*
€ 567,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.