Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank aus Stahlblech mit Trennwand | SF9803-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank aus Stahlblech mit Trennwand | SF9803-6011
Schwerlastschrank aus Stahlblech mit Trennwand | SF9803-6011
Artikel-Nr.:
     261-SF9803-6011
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36363-104-005-611
EAN/GTIN:
     4055479854063
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Schwerlastschrank aus Stahlblech mit Trennwand | SF9803-6011

Schwerlastschrank aus Stahlblech
mit Trennwand
H X B X T 1950x1040x630 mm
6 Fachböden
6 Schubladen
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager
Schranktyp:
Schwerlastschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Material:
Stahlblech
Höhe mm:
1950
Tiefe mm:
630
Griffausführung:
Drehgriff
Verriegelung:
Zylinderschloss
Ausführung Böden:
Lackiert
Tragkraft Boden kg:
120
Breite mm:
1040
Schubfachausführung:
Einfachauszug 85%, 60 kg
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Böden:
6
Verkaufseinheit:
VE
Ausstattung:
mit Mitteltrennwand, je 3 Fachböden, je 3 Schubfächer
Farbe Front:
Resedagrün
Weitere Suchbegriffe: schwerlastschrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.268,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.477,75*
€ 1.758,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.461,54*
€ 1.739,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,49*
€ 1.646,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.332,18*
€ 1.585,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,01*
€ 1.508,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
36364-Z25-002-735
ab € 44,45*
Zubehör
PAVOY
36363-Z25-001-735
ab € 28,20*
Zubehör
PAVOY
36364-Z25-001-735
ab € 64,31*
Zubehör
PAVOY
36362-Z25-001-735
ab € 44,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.