Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank in RAL7035/9005, HxBxT 1950x1470x630 mm, ohne Trennwand | SF9806-9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank in RAL7035/9005, HxBxT 1950x1470x630 mm, ohne Trennwand | SF9806-9005
Schwerlastschrank in RAL7035/9005, HxBxT 1950x1470x630 mm, ohne Trennwand | SF9806-9005
Artikel-Nr.:
     261-SF9806-9005
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36364-147-014-735905
EAN/GTIN:
     4055479858597
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Schwerlastschrank in RAL7035/9005, HxBxT 1950x1470x630 mm, ohne Trennwand | SF9806-9005

Schwerlastschrank ohne Trennwand
HxBxT 1950 x 1470 x 630 mm
4 Fachböden mit einer Tragkraft von 120 kg
180° Türöffnungswinkel
Korpus in Lichtgrau RAL 7035
Türen in Tiefschwarz RAL 9005
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager
Schranktyp:
Schwerlastschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Material:
Stahlblech
Höhe mm:
1950
Tiefe mm:
630
Griffausführung:
Drehgriff
Verriegelung:
Zylinderschloss
Ausführung Böden:
Lackiert
Tragkraft Boden kg:
120
Breite mm:
1470
Schubfachausführung:
Einfachauszug 85%, 60 kg
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Böden:
4
Verkaufseinheit:
VE
Ausstattung:
4 Fachböden
Farbe Front:
Tiefschwarz RAL 9005
Weitere Suchbegriffe: schwerlastschrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.033,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,41*
€ 1.440,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.208,08*
€ 1.437,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,64*
€ 1.363,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,13*
€ 1.310,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,22*
€ 1.229,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
36364-Z25-002-735
ab € 44,45*
Zubehör
PAVOY
36363-Z25-001-735
ab € 28,20*
Zubehör
PAVOY
36364-Z25-001-735
ab € 64,31*
Zubehör
PAVOY
36362-Z25-001-735
ab € 44,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.