Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank in RAL7035/1018, HxBxT 1950x1470x630 mm, mit Trennwand | SF9807-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank in RAL7035/1018, HxBxT 1950x1470x630 mm, mit Trennwand | SF9807-1018
Schwerlastschrank in RAL7035/1018, HxBxT 1950x1470x630 mm, mit Trennwand | SF9807-1018
Artikel-Nr.:
     261-SF9807-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36364-147-024-735118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Schwerlastschrank in RAL7035/1018, HxBxT 1950x1470x630 mm, mit Trennwand | SF9807-1018

Schwerlastschrank mit Trennwand
HxBxT 1950 x 1470 x 630 mm
8 Fachböden mit einer Tragkraft von 120 kg
180° Türöffnungswinkel
Korpus in Lichtgrau RAL 7035
Türen in Zinkgelb RAL 1018
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager
Schranktyp:
Schwerlastschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Material:
Stahlblech
Höhe mm:
1950
Tiefe mm:
630
Griffausführung:
Drehgriff
Verriegelung:
Zylinderschloss
Ausführung Böden:
Lackiert
Tragkraft Boden kg:
120
Breite mm:
1470
Schubfachausführung:
Einfachauszug 85%, 60 kg
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Böden:
8
Verkaufseinheit:
VE
Ausstattung:
mit Mitteltrennwand, je 4 Fachböden
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: schwerlastschrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.211,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.402,71*
€ 1.669,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.396,85*
€ 1.662,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,25*
€ 1.577,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.275,85*
€ 1.518,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,72*
€ 1.441,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
36364-Z25-002-735
ab € 44,55*
Zubehör
PAVOY
36363-Z25-001-735
ab € 28,18*
Zubehör
PAVOY
36364-Z25-001-735
ab € 64,32*
Zubehör
PAVOY
36362-Z25-001-735
ab € 44,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.