Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Schwerlastschrank
>
Artikel
Schwerlastschrank aus Stahlblech mit Trennwand | SF9807-5010
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-SF9807-5010
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
36364-147-024-510
EAN/GTIN:
4055479859372
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Schwerlastschrank aus Stahlblech mit Trennwand | SF9807-5010
Schwerlastschrank aus Stahlblech
mit Trennwand
H X B X T 1950x1470x630 mm
8 Fachböden
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager
Schranktyp:
Schwerlastschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Material:
Stahlblech
Höhe mm:
1950
Tiefe mm:
630
Griffausführung:
Drehgriff
Verriegelung:
Zylinderschloss
Ausführung Böden:
Lackiert
Tragkraft Boden kg:
120
Breite mm:
1470
Schubfachausführung:
Einfachauszug 85%, 60 kg
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Böden:
8
Verkaufseinheit:
VE
Ausstattung:
mit Mitteltrennwand, je 4 Fachböden
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
... >
Betrieb
>
Stahlschränke
>
Werkzeug-, Material- & Schlitzplattenschränke
Weitere Suchbegriffe:
pavoy schwerlastschrank
,
schwerlast schrank
,
Querrolladenschrank
,
SchwerlastRolladenschränke
,
FlügeltürWerkzeugschrank
,
Materialschrank
,
Flügeltürenschrank
,
SchwerlastMaterialschrank
,
Schüttgutschrank
,
SchwerlastWerkzeugschränke
,
Stahlschrank
,
SchwerlastSchiebetürenschrank
,
Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.204,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.402,71*
€ 1.669,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.390,86*
€ 1.655,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,98*
€ 1.569,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.270,88*
€ 1.512,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.204,83*
€ 1.433,75
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einlegeboden, pulverbeschichtet, für Schwerlastschrank mit Trennwand, extrabreit, grau.
PAVOY
36364-Z25-002-735
ab € 44,71*
Zubehör
Einlegeboden, pulverbeschichtet, für Schwerlastschrank mit Trennwand, grau.
PAVOY
36363-Z25-001-735
ab € 28,11*
Zubehör
Einlegeboden, pulverbeschichtet, für Schwerlastschrank ohne Trennwand, extrabreit, grau.
PAVOY
36364-Z25-001-735
ab € 64,46*
Zubehör
Einlegeboden, pulverbeschichtet, für Schwerlastschrank ohne Trennwand, grau.
PAVOY
36362-Z25-001-735
ab € 44,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen