Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Schwerlastschrank
>
Schwerlastschrankfachboden
>
Artikel
Fachboden für Schwerlast-Schrank mit Trennwand, Breite 1470mm | SF9809
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-SF9809
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
36364-Z25-002-735
EAN/GTIN:
4055479860293
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Schwerlast-Schrank mit Trennwand, Breite 1470mm | SF9809
Fachboden für Schwerlast-Schrank
mit Trennwand, Breite 1470mm
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager
Schranktyp:
Schwerlastschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Material:
Stahlblech
Höhe mm:
1950
Tiefe mm:
630
Griffausführung:
Drehgriff
Verriegelung:
Zylinderschloss
Ausführung Böden:
Lackiert
Tragkraft Boden kg:
120
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Breite mm:
735
Verkaufseinheit:
VE
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
,
Schwerlastschrank
,
Schwerlastvertikal-Schrank
,
Schwerlastvertikalschrank
,
Einlegeboden für Schwerlastschrank
,
Fachboden für Schwerlastschrank
,
Schwerlastschrank Fachboden
,
Schwerlastschrankfachboden
,
pavoy schwerlastschrank
,
schwerlast schrank
,
fachboden stahl
,
Querrolladenschrank
,
SchwerlastRolladenschränke
,
FlügeltürWerkzeugschrank
,
Materialschrank
,
Flügeltürenschrank
,
SchwerlastMaterialschrank
,
Schüttgutschrank
,
SchwerlastWerkzeugschränke
,
Stahlschrank
,
SchwerlastSchiebetürenschrank
,
Fahrbare Schränke
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,85*
€ 59,31*
Lager 4682
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,64*
€ 59,34*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,49*
€ 61,01*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 45,21*
€ 62,35*
Lager 261
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,14*
€ 70,65*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einlegeboden, pulverbeschichtet, für Schwerlastschrank mit Trennwand, grau.
PAVOY
36363-Z25-001-735
ab € 28,31*
Ähnlich
Einlegeboden, pulverbeschichtet, für Schwerlastschrank ohne Trennwand, extrabreit, grau.
PAVOY
36364-Z25-001-735
ab € 64,39*
Ähnlich
Einlegeboden, pulverbeschichtet, für Schwerlastschrank ohne Trennwand, grau.
PAVOY
36362-Z25-001-735
ab € 44,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen