Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Schwerlastschrank
>
Schubladen Schwerlastschrank
>
Artikel
Schubfach extra, lichtgrau RAL 7035 Höhe: 125 mm, Breite: 1000 mm | SF9897
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-SF9897
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
2987.00.5813
EAN/GTIN:
4251142221389
Suchbegriffe:
Schubladen Schwerlastschrank
Schwerlastschrank Schubladen
kappes schubladen schwerlastschrank
schubladen schwerlastschrank
Schubfach extra, lichtgrau RAL 7035 Höhe: 125 mm, Breite: 1000 mm | SF9897
Schubfach extra
Höhe: 125 mm
Breite: 1000 mm
lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schubfach
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tragkraft Aufnahmeschiene/Fachboden kg:
110
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Höhe mm:
125
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Schubladenschrank
,
Schubladenschränke
,
RasterPlan
,
Arbeitsplatzschränke
,
Arbeitsplatzhochschrank
,
ToolTower
,
Werkzeugschränke
,
Werkstückschränke
,
Großvolumenschränke
,
Auszugschränke
,
Zugwagenschränke
,
Vertikalschränke
,
Schwerlast
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,03*
€ 166,30*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,88*
€ 166,67*
Lager 3904
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,51*
€ 171,14*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,19*
€ 179,36*
Lager 369
Frei Haus
ab € 167,76*
€ 207,21*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schubfach-Einteilungs-Set, B: 1000 für Höhe: 100 mm, verzinkt | SF9899
Kappes Systeme
2987.00.6105
ab € 77,38*
Zubehör
Schubfach-Einteilungs-Set, B: 1000 für Höhe: 125 mm, verzinkt | SF9900
Kappes Systeme
2987.00.6205
ab € 96,98*
Zubehör
Schubfach-Einteilungs-Set, B: 1000 für Höhe: 175 mm, verzinkt | SF9901
Kappes Systeme
2987.00.6305
ab € 85,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen