Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Schlitzplatte
>
Artikel
Schlitzplatte, Breitformat, BxH = 450 x 500 mm, in anthrazitgrau | SS8467
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-SS8467
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
23073
EAN/GTIN:
4050049230735
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
schlitzplatte
Schlitzplatte, Breitformat, BxH = 450 x 500 mm, in anthrazitgrau | SS8467
Schlitzplatte
im Breitformat
BxH = 450 x 500 mm
Schlitzprägung 50 mm in 22 mm Raster
Rundum 13 mm abgekantet
aus 1,25 mm starkem Stahlblech
in anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schlitzplatten
Befestigung an:
Wandaufhängung
Höhe mm:
450
Serienname:
Neutrales Plattensystem
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
500
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
... >
Betrieb
>
Arbeitsplatz-Zubehör
>
Lochplatten und Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Lagerkasten
,
EuroFix Kasten
,
Sichtlagerkästen
,
Sichtlagerbehälter
,
Lagerbehälter
,
Transportbehälter
,
Transportkasten
,
Regalkasten
,
Regalbehälter
,
Klarsichtmagazin
,
Klarsichtmagazinsystem
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohrträger, Ø 20 mm für Werkzeug-Schlitzplatte BxLxH 79 x 160 x 130 mm | SS8284
KRIEG Industriegeräte
24304
ab € 10,31*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 168 x 103 x 75 mm, Innenmaße: LxBxH: 125 x 80 x 65 mm, Farbe: blau | PB1361
BRB-Lagertechnik
20090
ab € 2,00*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 168 x 103 x 75 mm, Innenmaße: LxBxH: 125 x 80 x 65 mm, Farbe: gelb | PB1363
BRB-Lagertechnik
55138
ab € 2,03*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 168 x 103 x 75 mm, Innenmaße: LxBxH: 125 x 80 x 65 mm, Farbe: grün | PB1364
BRB-Lagertechnik
55139
ab € 2,00*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 168 x 103 x 75 mm, Innenmaße: LxBxH: 125 x 80 x 65 mm, Farbe: rot | PB1362
BRB-Lagertechnik
55137
ab € 2,03*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 235 x 147 x 125 mm, Innenmaße: LxBxH: 185 x 120 x 117 mm, Farbe: blau | PB1371
BRB-Lagertechnik
20091
ab € 4,90*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 235 x 147 x 125 mm, Innenmaße: LxBxH: 185 x 120 x 117 mm, Farbe: gelb | PB1373
BRB-Lagertechnik
55141
ab € 4,91*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 235 x 147 x 125 mm, Innenmaße: LxBxH: 185 x 120 x 117 mm, Farbe: grün | PB1374
BRB-Lagertechnik
55142
ab € 4,92*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 235 x 147 x 125 mm, Innenmaße: LxBxH: 185 x 120 x 117 mm, Farbe: rot | PB1372
BRB-Lagertechnik
55140
ab € 4,91*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 360 x 210 x 145 mm, Innenmaße: LxBxH: 300 x 186 x 135 mm, Farbe: blau | PB1381
BRB-Lagertechnik
20092
ab € 8,54*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 360 x 210 x 145 mm, Innenmaße: LxBxH: 300 x 186 x 135 mm, Farbe: gelb | PB1383
BRB-Lagertechnik
55144
ab € 7,73*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 360 x 210 x 145 mm, Innenmaße: LxBxH: 300 x 186 x 135 mm, Farbe: grün | PB1384
BRB-Lagertechnik
55145
ab € 7,70*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 360 x 210 x 145 mm, Innenmaße: LxBxH: 300 x 186 x 135 mm, Farbe: rot | PB1382
BRB-Lagertechnik
55143
ab € 7,68*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 360 x 210 x 200 mm, Innenmaße: LxBxH: 300 x 186 x 190 mm, Farbe: grün | PB1394
BRB-Lagertechnik
55148
ab € 11,64*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 360 x 210 x 200 mm, Innenmaße: LxBxH: 307 x 180 x 188 mm, Farbe: gelb | PB1393
BRB-Lagertechnik
55147
ab € 11,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen