Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drechhocker mit Fußring 540-740 mm, Gestell schwarz, Sitz PU | ST1071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drechhocker mit Fußring 540-740 mm, Gestell schwarz, Sitz PU | ST1071
Drechhocker mit Fußring 540-740 mm, Gestell schwarz, Sitz PU | ST1071
29.jpg
31.jpg
Artikel-Nr.:
     261-ST1071
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3530.01
EAN/GTIN:
     4260257711593
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Drechhocker mit Fußring 540-740 mm, Gestell schwarz, Sitz PU | ST1071

Hocker mit Fußring
Sitz PU-Integralschaum
Gestell schwarz
Sitzhöhenverstellung von 540-740 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hocker
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Ausführung:
Drehbar
Sitzhöhe in mm:
540 - 740
Bezug Rückenlehne:
Ohne Bezug Rückenlehne
Sitzform:
Flachsitz
Gestellform:
Fußkreuz
Fußring / Aufstiegshilfe:
mit Fußring / Aufstiegshilfe
Rollen / Gleiter:
Gleiter
Verkaufseinheit:
VE
Material Bezug:
PU-Integralschaum
Farbe Gestell:
Schwarz
Farbe Bezug:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Werkstatthocker, laborhocker pur, laborhocker, laborhocker schwarz, Holzstuhl, Stuhl Holz, Polsterarbeitsstuhl, Polsterdreharbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl Polster, Arbeitsstuhl ergonomisch, Dreharbeitsstuhl ergonomisch, Arbeitsstuhl Polster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 148,69*
€ 184,15*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,03*
€ 188,58*
19 Tage
30
Frei Haus
ab € 191,30*
€ 231,91*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 201,80*
€ 244,19*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,50*
€ 250,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,58*
€ 224,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jungheinrich PROFISHOP
VH-128339-YY
ab € 124,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.