Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Hocker
>
Arbeitshocker
>
Werkstatthocker
>
Artikel
Drehhocker mit Rollen Sitz Kunstleder feuerrot | ST1109
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-ST1109
Hersteller:
Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
04.01.3861
EAN/GTIN:
4260257712927
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Drehhocker mit Rollen Sitz Kunstleder feuerrot | ST1109
Drehhocker mit Rollen
Sitz Kunstleder feuerrot
Sitzhöhenverstellung 540-720 mm
Fußkreuz aluminium poliert Ø 528 mm
Sitzfläche Ø 360 mm und 90 mm stark
Tragkraft 120 kg
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hocker
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Farbe Gestell:
Verchromt
Ausführung:
Drehbar
Sitzhöhe in mm:
540 - 720
Bezug Rückenlehne:
Ohne Bezug Rückenlehne
Material Bezug:
Kunstleder
Sitzform:
Flachsitz
Gestellform:
Fußkreuz
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Bezug:
Feuerrot
... >
Betrieb
>
Industriestühle & Stehhilfen
>
Hocker
Weitere Suchbegriffe:
Laborarbeitshocker
,
Laborhocker
,
Werkstatthocker
,
laborhocker rollen
,
laborhocker
,
laborhocker rot
,
Holzstuhl
,
Stuhl Holz
,
Polsterarbeitsstuhl
,
Polsterdreharbeitsstuhl
,
Arbeitsdrehstuhl Polster
,
Arbeitsstuhl ergonomisch
,
Dreharbeitsstuhl ergonomisch
,
Arbeitsstuhl Polster
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 107,43*
€ 136,84*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,99*
€ 137,43*
Lager 261
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,75*
€ 147,02*
Lager 537
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,14*
€ 149,01*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,42*
€ 156,29*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung, Sitz aus Kunstleder, Ø 360 mm, atollblau.
Lotz Lagertechnik
3861.1-08
ab € 107,39*
Ähnlich
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung, Sitz aus Kunstleder, Ø 360 mm, schwarz.
Lotz Lagertechnik
3861.1-10
ab € 105,87*
Ähnlich
Drehhocker mit Rollen Sitz Kunstleder skyblau | ST1110
Lotz Lagertechnik
09.01.3861
ab € 125,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen