Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller Multimobil, LängexB 800 x 400 mm, mit Softgrip-Handgriff | TB4179


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller Multimobil, LängexB 800 x 400 mm, mit Softgrip-Handgriff | TB4179
Transportroller Multimobil, LängexB 800 x 400 mm, mit Softgrip-Handgriff | TB4179
Artikel-Nr.:
     261-TB4179
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20 1187 01
EAN/GTIN:
     4001073024135
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Transportfahrwerk
Transportroller Multimobil, LängexB 800 x 400 mm, mit Softgrip-Handgriff | TB4179

Transportroller Multimobil
mit Softgrip-Handgriff
Ladefläche LxB: 800 x 400 mm Höhe: 875 mm
Bereifung: 2 x Lenk-, 2 x Bockrollen TPE
Tragkraft: 300 kg
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Wagentyp:
Transportroller
Anzahl Ladefläche:
1
Ladefläche:
Geschlossen
Ausführung:
mit Softgrip-Handgriff
Tragkraft kg:
300
Ladeflächenbreite mm:
400
Ladeflächenlänge mm:
800
Verkaufseinheit:
VE
Bereifung:
TPE
Ladeflächen LxB mm:
800 x 400
Weitere Suchbegriffe: möbelroller tragkraft 300 kg, transportfahrwerk, Fahrwerk, Roller, Rolli, Rollrahmen, Rollwagen, Rolly, Transportgerät, Transportrolle, Transportroller, Transportwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 9,50*
ab € 73,13*
€ 92,71*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 79,32*
€ 100,06*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,19*
€ 121,36*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.