Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen mit Handgriff, Tragkraft 300 kg, 800x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen mit Handgriff, Tragkraft 300 kg, 800x400 mm
Transportwagen mit Handgriff, Tragkraft 300 kg, 800x400 mm
Transportwagen mit Handgriff, Tragkraft 300 kg, 800x400 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2474101
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     20118701
EAN/GTIN:
     4001073024135
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Transportfahrwerk
Transportwagen mit Handgriff, Tragkraft 300 kg, 800x400 mm

Ladefläche aus äusserst formstabilem Birke-Multiplex mit rutschfester MaxiGRIP-Spezialbeschichtung, mit Deichsel, 875 mm langer Handgriff (kappbar), bodenschonende ULTRASOFT-Apparaterollen (2 Lenk- und 2 Bockrollen) aus TPR (ölbeständig) für harte/empfindliche Boden-Oberflächen
Weitere Informationen:
L/B/H:
800 / 400 / 146 mm
Material:
Sperrholz
Packung:
1 Stück
Rad/Rollen-ø:
100 mm
Tragkraft:
300 kg
Produktart:
Transportwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
5
€ 9,50*
ab € 73,13*
€ 92,71*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 79,32*
€ 100,06*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,19*
€ 121,36*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.