Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller Multimobil, Rechteck LxB 780 x 490 mm, TPE Rollen | TB4187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller Multimobil, Rechteck LxB 780 x 490 mm, TPE Rollen | TB4187
Transportroller Multimobil, Rechteck LxB 780 x 490 mm, TPE Rollen | TB4187
Artikel-Nr.:
     261-TB4187
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20 1146 01
EAN/GTIN:
     4001073381054
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Transportfahrwerk
Transportroller Multimobil, Rechteck LxB 780 x 490 mm, TPE Rollen | TB4187

  • Transportroller Multimobil
  • Form: Rechteck
  • Ladefläche LxB: 780 x 490 mm
  • Bereifung: 4 x Lenkrollen TPE
  • Tragkraft: 500 kg
  • Plattenstärke: 24 mm
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Ausführung:
ohne Schiebebügel
Wagentyp:
Transportroller
Anzahl Ladefläche:
1
Ladefläche:
Geschlossen
Tragkraft kg:
500
Ladeflächenbreite mm:
490
Ladeflächenlänge mm:
780
Verkaufseinheit:
VE
Bereifung:
TPE
Ladeflächen LxB mm:
780 x 490
Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk 500kg, transportfahrwerk, Fahrwerk, Roller, Rolli, Rollrahmen, Rollwagen, Rolly, Transportgerät, Transportrolle, Transportroller, Transportwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,26*
€ 82,34*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,04*
€ 82,96*
€ 4,95*
ab € 71,06*
€ 90,20*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 85,28*
€ 107,06*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 11
ab € 21,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 12
ab € 21,00*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 13
ab € 21,10*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 14
ab € 21,06*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 15
ab € 21,09*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 01
ab € 23,34*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 02
ab € 23,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 03
ab € 23,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 04
ab € 22,33*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 05
ab € 23,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07032 02 11
ab € 36,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07032 02 12
ab € 36,01*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07032 02 13
ab € 36,28*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07032 02 14
ab € 36,03*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07032 02 15
ab € 36,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.