Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 127 l, Tragkraft: 110 kg, Auflast: 600 kg Version: 03 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 127 l, Tragkraft: 110 kg, Auflast: 600 kg Version: 03 - grün
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 127 l, Tragkraft: 110 kg, Auflast: 600 kg Version: 03 - grün
Artikel-Nr.:
     158-LB70321.03
Herst.-Nr.:
     07032 02 13
EAN/GTIN:
     4031022013620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter Transport-Stapelkästen PP Wände durchbrochen, Boden geschlossen

Ausgewählte Version: 03 - grün

LA-KA-PE - Euro-Transport-Stapelkästen

Wände durchbrochen, Böden geschlossen

Die Transport-Stapelkästen sind aus robustem Polypropylen und entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.

Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 120,0 x 80,0 cm abgestimmt.

  • temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • lebensmittelecht
  • in fünf Standardfarben erhältlich
  • für Rollenbahnen geeignet

  • Version: 03 - grün
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
80,0
Höhe [cm]:
32,0
Tiefe [cm]:
60,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Transportbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
grün
Ausstattung:
Tragegriffe
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Tragfähigkeit [kg]:
110
Wandart:
durchbrochen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
80,0 × 32,0 × 60,0
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,28*
€ 46,37*
57 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,64*
€ 46,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,95*
€ 49,36*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,32*
€ 50,53*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 43,98*
€ 55,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,54*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 11,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 11,25*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 11,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 11,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 11,22*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,36*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,11*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,93*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,93*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 4,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07880 00 00
ab € 24,25*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.