Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller Multimobil, Rechteck LxB 780 x 590 mm, Vollgummi Rollen | TB4189


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller Multimobil, Rechteck LxB 780 x 590 mm, Vollgummi Rollen | TB4189
Transportroller Multimobil, Rechteck LxB 780 x 590 mm, Vollgummi Rollen | TB4189
Artikel-Nr.:
     261-TB4189
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20 1148 01
EAN/GTIN:
     4001073381122
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Transportfahrwerk
Transportroller Multimobil, Rechteck LxB 780 x 590 mm, Vollgummi Rollen | TB4189

  • Transportroller Multimobil
  • Form: Rechteck
  • Ladefläche LxB: 780 x 590 mm
  • Bereifung: 4 x Lenkrollen Vollgummi
  • Tragkraft: 750 kg
  • Plattenstärke: 24 mm
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Ausführung:
ohne Schiebebügel
Wagentyp:
Transportroller
Anzahl Ladefläche:
1
Ladefläche:
Geschlossen
Tragkraft kg:
750
Ladeflächenbreite mm:
590
Ladeflächenlänge mm:
780
Verkaufseinheit:
VE
Bereifung:
Polyamid
Ladeflächen LxB mm:
780 x 590
Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk, Fahrwerk, Roller, Rolli, Rollrahmen, Rollwagen, Rolly, Transportgerät, Transportrolle, Transportroller, Transportwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,05*
€ 135,04*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,65*
€ 135,63*
€ 4,95*
ab € 123,29*
€ 151,68*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 166,65*
€ 202,19*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 11
ab € 21,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 12
ab € 21,00*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 13
ab € 21,10*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 14
ab € 21,06*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 15
ab € 21,09*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 01
ab € 23,34*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 02
ab € 23,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 03
ab € 23,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 04
ab € 22,33*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 05
ab € 23,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07032 02 11
ab € 36,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07032 02 12
ab € 36,01*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07032 02 13
ab € 36,28*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07032 02 14
ab € 36,03*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07032 02 15
ab € 36,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.