Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzwecktischwagen 3 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4381


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzwecktischwagen 3 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4381
Allzwecktischwagen 3 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4381
Artikel-Nr.:
     261-TB4381
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0035g
EAN/GTIN:
     4050558000065
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
Servier-Wagen
Allzwecktischwagen 3 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4381

Allzwecktischwagen
  • Silbergrau RAL 7001
  • Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau RAL 7035
  • Abmessung: L x B x H: 780 x 380 x 880 mm
  • 3 Etagen
  • Tragkraft: 75 kg
  • Rolle Ø 125 mm, ohne FS, ohne Sperre
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, Plattform mit Kunststoffeinfassung
Farbe:
Silbergrau RAL 7001
Wagentyp:
Allzwecktischwagen
Griffausrichtung:
Schräg
Tragkraft kg:
150
Bereifung:
TPE-Apparaterollen Ø 125 mm
Höhe mm:
880
Breite mm:
380
Ladeflächentiefe mm:
380
Ladeflächenbreite mm:
670
Länge mm:
780
Anzahl Ladefläche:
3
Verkaufseinheit:
VE
Ladeflächen LxB mm:
780 x 380
Weitere Suchbegriffe: Servierwagen, Tischwagen, ebinger allzweckwagen, allzweckwagen, servierwagen 3 etagen, Transportwagen, Plattformwagen, Montagewagen, Rollwagen, Wagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 243,05*
€ 291,68*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,86*
€ 298,08*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,39*
€ 302,29*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 269,29*
€ 322,75*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,29*
€ 359,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,49*
€ 355,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,77*
€ 337,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,06*
€ 328,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,39*
€ 300,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Ebinger
9926/9927
ab € 19,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.