| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 610-WA.0035G Herst.-Nr.: WA.0035G EAN/GTIN: 4050558000065 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Transportwagen mit drei Ablageflächenmit Stahlgestell
Für Werkstatt und all Ihre sonstigen Transportaufgaben bieten wir spezielle Problemlösungen. Nach unserem Motto "Aus der Praxis für die Praxis" werden alle Artikel ständig überprüft und - wenn nötig verbessert - das gibt Ihnen die Sicherheit, das optimale Produkt zu bekommen. EBINGER - Transportwagen - Stabil, sicher und langlebig. Schonen Sie Ihre Gesundheit und arbeiten effektiver mit Transportgeräten von Wachter. Beschreibung: - Artikel-Nr. WA.0035G
- Transportwagen mit drei Ablageflächen
- mit Stahlgestell
- pulverbeschichtet
- in Silbergrau (ähnl. RAL 7001)
- Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035)
- 4 Lenkrollen
- gegen Aufpreis 2 Rollen mit Totalsperre
Maße: Länge 780 mm (ohne Griff 670 mm) x Breite 380 mm x Höhe 880 mm Höhe bis obere Platte 780 mm Höhe bis mittlere Platte 500 mm Höhe bis untere Platte 230 mm Abstand zwischen den Platten 250 mm Gewicht: 18,0 kg Tragkraft: 75 kg 4 Lenkrollen 125 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 243,05* | € 291,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 241,86* | € 298,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 252,39* | € 302,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 610 | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,50* | ab € 269,29* | € 322,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 610 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 610 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 610 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 8,90* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | € 12,50* | ![](/p.gif) | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|