Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Artikel
Schlingenmatte, rot Maßzuschnitt Breite = 1200 | TM0024
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TM0024
Hersteller:
Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
274C0048RD
EAN/GTIN:
0662641729438
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schlingenmatte, rot Maßzuschnitt Breite = 1200 | TM0024
Schlingenmatte, rot Maßzuschnitt Breite = 1200 14 mm hoch, rot Gewicht= ca.4,8 kg/m²
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Produkttyp:
Schlingenmatte
Einsatzbereich:
Außen und Innen
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Höhe mm:
14
Breite mm:
1200
Länge mm:
1000
Befahrbar:
Befahrbar
Beanspruchung:
Sehr hoch
Waschbar:
Nicht waschbar
Verkaufseinheit:
m
... >
Betrieb
>
Bodenmatten & Beläge
>
Schmutzfangmatten
... >
Bodenmatten & Beläge
>
Schmutzfangmatten
>
Teppichmatten
Weitere Suchbegriffe:
Türmatten
,
schmutzfangmatten 1200x1000m
,
fußbodenmatte
,
pvc fußbodenmatte
,
Werkbankmatte
,
Schmutzfangmatte
,
Wabenschutzfangmatte
,
Bodenplattensystem
,
Bodenbelag
,
Bodenmatte leitfähig
,
Leitfähige Bodenmatte
,
Bodenmatte in ESD
,
Holzlaufrost
,
AntirutschStreifen
,
AntirutschStufe
,
Treppenprofil
,
Stufenprofil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schlingenmatte, anthrazit Maßzuschnitt Breite = 1200 | TM0026
Justrite Safety Group
274C0048CH
ab € 105,87*
Ähnlich
Schlingenmatte, braun Breit 1200 mm, Maßzuschnitte | TM0196
Justrite Safety Group
274C0048BR
ab € 101,50*
Ähnlich
Schlingenmatte, grau Breit 1200 mm, Maßzuschnitte | TM0194
Justrite Safety Group
274C0048CH
ab € 95,82*
Ähnlich
Schlingenmatte, schwarz Breit 1200 mm, Maßzuschnitte | TM0195
Justrite Safety Group
274C0048BL
ab € 101,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen