Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logomatte B x L 850 x 1500 mm | TM0101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logomatte B x L 850 x 1500 mm | TM0101
Logomatte B x L 850 x 1500 mm | TM0101
Artikel-Nr.:
     261-TM0101
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     190S0035WH
EAN/GTIN:
     662641778566
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Logomatten
Werbematten
Logomatte B x L 850 x 1500 mm | TM0101

Logomatte aus Polyamid B x L 850 x 1500 mm 10,5 mm hoch Gewicht= 4,3 kg/m² Bitte beachten: 1-malige Reprokosten pro Motiv 50
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Farbe:
Wählbar
Produkttyp:
Logomatte
Einsatzbereich:
Innen
Höhe mm:
8.5
Ausführung:
Waschbar
Befahrbar:
Befahrbar
Beanspruchung:
Mittel bis hoch
Waschbar:
Waschbar
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
850
Länge mm:
1500
LxB mm:
1500 x 850
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatten justrite safety group, logomatten, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
190S0023WH
ab € 57,45*
Ähnlich
Justrite Safety Group
190S0034WH
ab € 106,04*
Ähnlich
Justrite Safety Group
190S0046WH
ab € 215,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.