Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logomatte Waschbar L x B = 1800 x 1150 | TM0106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logomatte Waschbar L x B = 1800 x 1150 | TM0106
Logomatte Waschbar L x B = 1800 x 1150 | TM0106
Artikel-Nr.:
     261-TM0106
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     190S0046WH
EAN/GTIN:
     662641778580
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Logomatten
Werbematten
Logomatte Waschbar L x B = 1800 x 1150 | TM0106

Logomatte aus Polyamid L x B = 1800 x 1150 Bitte beachten: 1-malige Reprokosten pro Motiv 50 Euro
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Farbe:
Wählbar
Produkttyp:
Logomatte
Einsatzbereich:
Innen
Höhe mm:
8.5
Ausführung:
Waschbar
Befahrbar:
Befahrbar
Beanspruchung:
Mittel bis hoch
Waschbar:
Waschbar
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1150
Länge mm:
1800
LxB mm:
1800 x 1150
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatten justrite safety group, logomatten, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,95*
€ 311,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,21*
€ 308,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,25*
€ 296,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,77*
€ 294,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
190S0023WH
ab € 57,45*
Ähnlich
Justrite Safety Group
190S0034WH
ab € 106,04*
Ähnlich
Justrite Safety Group
190S0035WH
ab € 134,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.