Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Artikel
Schlaufenmatte, rot B x L 900 x 1200 mm | TM0108
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TM0108
Hersteller:
Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
166S0034RB
EAN/GTIN:
662641755017
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schlaufenmatte, rot B x L 900 x 1200 mm | TM0108
Schlaufenmatte, rot Decalonfasern B x L 900 x 1200 mm 10,5 mm hoch Gewicht= 4,3 kg/m²
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Produkttyp:
Schlaufenmatte
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
10,5
Befahrbar:
Befahrbar
Beanspruchung:
Mittel bis hoch
Waschbar:
Nicht waschbar
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
900
Länge mm:
1200
LxB mm:
1200 x 900
... >
Betrieb
>
Bodenmatten & Beläge
>
Schmutzfangmatten
... >
Bodenmatten & Beläge
>
Schmutzfangmatten
>
Teppichmatten
Weitere Suchbegriffe:
Türmatten
,
schmutzfangmatte rot polypropylen
,
fußbodenmatte
,
fussbodenmatte rot
,
Werkbankmatte
,
Schmutzfangmatte
,
Wabenschutzfangmatte
,
Bodenplattensystem
,
Bodenbelag
,
Bodenmatte leitfähig
,
Leitfähige Bodenmatte
,
Bodenmatte in ESD
,
Holzlaufrost
,
AntirutschStreifen
,
AntirutschStufe
,
Treppenprofil
,
Stufenprofil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schlaufenmatte, blau B x L 900 x 1500 mm | TM0096
Justrite Safety Group
166S0035BU
ab € 56,92*
Ähnlich
Schlaufenmatte, blau-grau B x L 900 x 1200 mm | TM0110
Justrite Safety Group
166S0034BU
ab € 46,53*
Ähnlich
Schlaufenmatte, rot B x L 900 x 1500 mm | TM0088
Justrite Safety Group
166S0035RB
ab € 56,91*
Ähnlich
Schmutzfangmatte, langlebig, LxB 1200 x 900 mm, anthrazit.
Justrite
166S0034CH
ab € 46,16*
Ähnlich
Schmutzfangmatte, langlebig, LxB 1200 x 900 mm, braun.
Justrite
166S0034BR
ab € 45,90*
Ähnlich
Schmutzfangmatte, langlebig, LxB 1500 x 900 mm, anthrazit.
Justrite
166S0035CH
ab € 53,14*
Ähnlich
Schmutzfangmatte, langlebig, LxB 1500 x 900 mm, braun.
Justrite
166S0035BR
ab € 53,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen