Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Ringmatten
>
Artikel
Waschbare Schmutzfangmatte 9 mm hoch, grau B x L = 400x600 mm | TM0140
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TM0140
Hersteller:
Miltex
Herst.-Nr.:
22011
EAN/GTIN:
4260061895106
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Waschbare Schmutzfangmatte 9 mm hoch, grau B x L = 400x600 mm | TM0140
Waschbare Schmutzfangmatte 9 mm hoch, Farbe grau B x L = 400x600 mm VE à 2 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Produkttyp:
Schmutzfangmatte
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
9
Befahrbar:
Befahrbar
Beanspruchung:
Sehr hoch
Waschbar:
Waschbar
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
400
Länge mm:
600
Farbe:
Grau
LxB mm:
600 x 400
... >
Betrieb
>
Bodenmatten & Beläge
>
Schmutzfangmatten
... >
Bodenmatten & Beläge
>
Schmutzfangmatten
>
Teppichmatten
Weitere Suchbegriffe:
Fußabtreter
,
Schmutzfangmatten
,
Türmatten
,
fussbodenmatte innen
,
fußbodenmatte
,
fussbodenmatte grau
,
Werkbankmatte
,
Schmutzfangmatte
,
Wabenschutzfangmatte
,
Bodenplattensystem
,
Bodenbelag
,
Bodenmatte leitfähig
,
Leitfähige Bodenmatte
,
Bodenmatte in ESD
,
Holzlaufrost
,
AntirutschStreifen
,
AntirutschStufe
,
Treppenprofil
,
Stufenprofil
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 9,12*
€ 12,44*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 9,13*
€ 12,45*
Lager 284
2
€ 4,80*
ab € 9,56*
€ 13,02*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,28*
€ 13,29*
Lager 261
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 24,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color beige B40xT60 cm
Miltex
22016
ab € 9,12*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color weinrot B40xT60 cm
Miltex
22013
ab € 9,13*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, Polyamid, Braun, 400 x 600 mm
Miltex
22010-2
ab € 9,14*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, Polyamid, Braun, 910 x 1500 mm
k.A.
ab € 76,13*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, Polyamid, Dunkelblau, 400 x 600 mm
Miltex
22012
ab € 9,17*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, Polyamid, Schwarz, 1200 x 1800 mm
k.A.
ab € 115,42*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, Polyamid, Schwarz, 400 x 600 mm
k.A.
ab € 18,40*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, Polyamid, Schwarz, 600 x 900 mm
k.A.
ab € 35,45*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, Polyamid, Schwarz, 910 x 1500 mm
k.A.
ab € 76,12*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Eazycare, beige, Polyamid, 1200x1800mm
Miltex
22046
ab € 59,15*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Eazycare, beige, Polyamid, 600x900mm
Miltex
22026
ab € 18,16*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Eazycare, beige, Polyamid, 900x1500mm
Miltex
22036
ab € 38,08*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Eazycare, braun, Polyamid, 1200x1800mm
Miltex
22040-2
ab € 59,16*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Eazycare, braun, Polyamid, 600x900mm
Miltex
22020-2
ab € 18,13*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Eazycare, dunkelblau, Polyamid, 1200x1800mm
Miltex
22042
ab € 74,60*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen