Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbare Schmutzfangmatte 9 mm hoch, grau B x L = 600x900 mm | TM0141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschbare Schmutzfangmatte 9 mm hoch, grau B x L = 600x900 mm | TM0141
Waschbare Schmutzfangmatte 9 mm hoch, grau B x L = 600x900 mm | TM0141
Waschbare Schmutzfangmatte 9 mm hoch, grau B x L = 600x900 mm | TM0141
Artikel-Nr.:
     261-TM0141
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22021
EAN/GTIN:
     4260061895199
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Waschbare Schmutzfangmatte 9 mm hoch, grau B x L = 600x900 mm | TM0141

Waschbare Schmutzfangmatte 9 mm hoch, Farbe grau B x L = 600x900 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Produkttyp:
Schmutzfangmatte
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
9
Befahrbar:
Befahrbar
Beanspruchung:
Sehr hoch
Waschbar:
Waschbar
Breite mm:
600
Länge mm:
900
Farbe:
Grau
LxB mm:
900 x 600
Verkaufseinheit:
Stück
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,16*
€ 23,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,76*
€ 24,45*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 19,01*
€ 25,86*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 19,89*
€ 26,14*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,87*
€ 38,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
33002
ab € 12,14*
Ähnlich
Miltex
22016
ab € 9,13*
Ähnlich
Miltex
22013
ab € 9,13*
Ähnlich
Miltex
22010-2
ab € 9,09*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,15*
Ähnlich
Miltex
22012
ab € 9,15*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,12*
Ähnlich
k.A.
ab € 115,60*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,37*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,58*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,25*
Ähnlich
Miltex
22046
ab € 59,05*
Ähnlich
Miltex
22026
ab € 18,22*
Ähnlich
Miltex
22036
ab € 38,25*
Ähnlich
Miltex
22040-2
ab € 59,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.