Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbare Schmutzfangmatte 9 mm hoch, grau B x L = 1200x1800 mm | TM0143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschbare Schmutzfangmatte 9 mm hoch, grau B x L = 1200x1800 mm | TM0143
Waschbare Schmutzfangmatte 9 mm hoch, grau B x L = 1200x1800 mm | TM0143
Waschbare Schmutzfangmatte 9 mm hoch, grau B x L = 1200x1800 mm | TM0143
Artikel-Nr.:
     261-TM0143
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22041
EAN/GTIN:
     4260061895373
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Waschbare Schmutzfangmatte 9 mm hoch, grau B x L = 1200x1800 mm | TM0143

Waschbare Schmutzfangmatte 9 mm hoch, Farbe grau B x L = 1200x1800 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Produkttyp:
Schmutzfangmatte
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
9
Befahrbar:
Befahrbar
Beanspruchung:
Sehr hoch
Waschbar:
Waschbar
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1200
Länge mm:
1800
Farbe:
Grau
LxB mm:
1800 x 1200
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,97*
€ 82,50*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,02*
€ 82,51*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 65,15*
€ 84,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,48*
€ 90,47*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 100,11*
€ 121,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22016
ab € 9,13*
Ähnlich
Miltex
22013
ab € 9,13*
Ähnlich
Miltex
22010-2
ab € 9,09*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,15*
Ähnlich
Miltex
22012
ab € 9,15*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,12*
Ähnlich
k.A.
ab € 115,60*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,37*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,58*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,25*
Ähnlich
Miltex
22046
ab € 59,05*
Ähnlich
Miltex
22026
ab € 18,22*
Ähnlich
Miltex
22036
ab € 38,25*
Ähnlich
Miltex
22040-2
ab € 59,14*
Ähnlich
Miltex
22020-2
ab € 18,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.