Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinylbelag "Orangenhaut" Maßzuschnitt Breite = 910 mm | TM0326


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Vinylbelag "Orangenhaut" Maßzuschnitt Breite = 910 mm | TM0326
Vinylbelag "Orangenhaut" Maßzuschnitt Breite = 910 mm | TM0326
17.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TM0326
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     411C0336BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz pvc
anti ermüdungsmatte
Vinylbelag "Orangenhaut" Maßzuschnitt Breite = 910 mm | TM0326

Vinylbelag "Orangenhaut" Maßzuschnitt Breite = 910 mm 9,0 mm hoch, schwarz Gewicht= 3,0 kg/m²
Weitere Informationen:
Material:
Vinyl
Einsatzbereich:
Trockenbereich
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
9
Ölbeständig:
Nicht ölbeständig
Befahrbar:
Nicht befahrbar
Erweiterbar:
Nicht erweiterbar
Stärke:
9
Oberfläche:
Orangenhaut
Beanspruchung:
Mittel
Verkaufseinheit:
m
Breite mm:
910
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 28,08*
€ 38,37*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,81*
€ 39,22*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,22*
€ 46,67
pro Meter
ab 2 Meter
€ 38,92*
€ 46,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37,01*
€ 44,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,67*
€ 42,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,86*
€ 41,48
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,81*
€ 34,28
pro Meter
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0348GY
ab € 37,41*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0348BL
ab € 37,19*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324GY
ab € 21,49*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324BL
ab € 21,95*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0336GY
ab € 28,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.