Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinylbelag "Orangenhaut" Maßzuschnitt Breite = 600 mm | TM0325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vinylbelag "Orangenhaut" Maßzuschnitt Breite = 600 mm | TM0325
Vinylbelag "Orangenhaut" Maßzuschnitt Breite = 600 mm | TM0325
17.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TM0325
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     411C0324BL
EAN/GTIN:
     0662641638808
Suchbegriffe:
Werkbankmatte
Schmutzfangmatte
Wabenschutzfangmatte
Bodenplattensystem
Vinylbelag "Orangenhaut" Maßzuschnitt Breite = 600 mm | TM0325

Vinylbelag "Orangenhaut" Maßzuschnitt Breite = 600 mm 9,0 mm hoch, schwarz Gewicht= 3,0 kg/m²
Weitere Informationen:
Material:
Vinyl
Einsatzbereich:
Trockenbereich
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
9
Ölbeständig:
Nicht ölbeständig
Befahrbar:
Nicht befahrbar
Erweiterbar:
Nicht erweiterbar
Stärke:
9
Oberfläche:
Orangenhaut
Beanspruchung:
Mittel
Verkaufseinheit:
m
Breite mm:
600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0348GY
ab € 37,41*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0348BL
ab € 37,19*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324GY
ab € 21,49*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0336GY
ab € 28,75*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0336BL
ab € 28,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.