Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 261-TP0017 Herst.-Nr.: IPCCA14633 EAN/GTIN: 5020073711271 |
| |
|
|  |  |
 | Hängeregistraturschrank 1-bahnig, 4 Schübe HxBxT 1321x413x622mm | TP0017
Hängeregistraturschrank 1-bahnig, 4 Schübe HxBxT 1321x413x622 mm komplett Schwarz ähnl. RAL 9005 Weitere Informationen:  |  | Material: | Stahlblech | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Schranktyp: | Hängeregistraturschrank | Ausstattung: | 4 Schübe | Verriegelung: | Zylinderschloss | Höhe mm: | 1321 | Verkaufseinheit: | VE | Tiefe mm: | 622 | Breite mm: | 413 | Schubfachausführung: | Vollauszug 100%, 32 kg | Farbe Korpus: | Schwarzgrau RAL 7021 | Farbe Front: | Schwarzgrau RAL 7021 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Schloss Hängeregistratur, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, bisley hängeregistraturschrank 4 schübe, hängeregisterschrank, hängeregistraturschrank bisley, Hängeregistraturschrank (Schubladen), Karteischrank (Schubladen), Registraturschrank (Schubladen), Büroschrank |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 200,52* | € 282,88* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 241,05* | € 294,83* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 287,71* | € 341,29* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 286,95* | € 341,29* |  |  |  | Lager 261 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 321,43* | € 377,83* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 261 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 261 |  | Versand: Lager 261 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|