Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 261-TP0027 Herst.-Nr.: CDF4639 EAN/GTIN: 5020073760071 |
| |
|
|  |  |
 | Hängeregistraturschrank 2-bahnig, 4 Schübe HxBxT 1321x800x622mm | TP0027
Hängeregistraturschrank 2-bahnig, 4 Schübe HxBxT 1321x800x622 mm komplett Oxfordblau ähnl. RAL 5013 Weitere Informationen:  |  | Material: | Stahlblech | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Schranktyp: | Hängeregistraturschrank | Ausstattung: | 4 Schübe | Verriegelung: | Zylinderschloss | Höhe mm: | 1321 | Verkaufseinheit: | VE | Tiefe mm: | 622 | Breite mm: | 800 | Schubfachausführung: | Vollauszug 100%, 60 kg | Farbe Korpus: | Oxfordblau ähnlich RAL 5013 | Farbe Front: | Oxfordblau ähnlich RAL 5013 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, bisley hängeregistraturschrank 4 schübe, hängeregisterschrank, hängeregistraturschrank bisley, Hängeregistraturschrank (Schubladen), Karteischrank (Schubladen), Registraturschrank (Schubladen), Büroschrank |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 408,05* | € 484,66* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 454,76* | € 538,59* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 497,88* | € 574,69* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 500,04* | € 577,25* |  |  |  | Lager 261 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 604,39* | € 691,18* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 261 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 261 |  | Versand: Lager 261 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|