Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Venice mit Body-Balance-Tec | TP0108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl Venice mit Body-Balance-Tec | TP0108
Bürodrehstuhl Venice mit Body-Balance-Tec | TP0108
31.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TP0108
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SI59UG22
EAN/GTIN:
     4014296553696
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl Venice mit Body-Balance-Tec | TP0108

Bürodrehstuhl Venice
Orthositz mit Body-Balance-Tec
Sitz x Höhe x Breite x Tiefe 42-55 x 48 x 45 cm
Stahlfußkreuz verchromt
Stoff 100% Polypropylen grau

inkl. höhenverstellbarer Armlehnen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bandscheibenstuhl
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Farbe Gestell:
Verchromt
Serienname:
Venice
Sitzhöhe in mm:
420-550
Armlehnen:
Mit Armlehnen
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Material Bezug:
Stoffpolster
Sitzform:
Sattelsitz
Belastbarkeit kg:
110
Mechanik:
Permanentkontaktmechanik
Höhenverstellung mm:
420-550
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Farbe Bezug:
Grau
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), Hängeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,27*
€ 175,77*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,21*
€ 182,53*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,54*
€ 185,96*
Lager 261
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,07*
€ 213,26*
Frei Haus
ab € 174,36*
€ 214,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,26*
€ 253,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,24*
€ 252,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,09*
€ 241,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 30,61*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-NS
ab € 650,00*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-OS
ab € 649,62*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-NS
ab € 633,76*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-OS
ab € 634,99*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-NS
ab € 665,85*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-OS
ab € 667,75*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-AS
ab € 601,38*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-BS
ab € 601,29*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-LS
ab € 601,72*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-WS
ab € 598,73*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-AS
ab € 614,68*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-BS
ab € 614,31*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-LS
ab € 617,44*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-WS
ab € 616,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.