Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Wandascher
>
Artikel
Wandascher rechteckig für Außen, HxBxT 255x152x64 mm, 1,5 Liter | TP0650
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TP0650
Hersteller:
Orgavente
Herst.-Nr.:
AT-0202-DGRY
EAN/GTIN:
4897020620617
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
Wandascher rechteckig für Außen, HxBxT 255x152x64 mm, 1,5 Liter | TP0650
Wandascher rechteckig für Außeneinsatz
HxBxT 255 x 152 x 64 mm
Inhalt: 1,5 Liter
abschließbar
in fenstergrau RAL 7040
mit verzinktem Inneneimer
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
Fenstergrau RAL 7040
Produkttyp:
Wandascher
Einsatzbereich:
Außen
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Tiefe mm:
64
Aufstellung/Befestigung:
Wand
Mit Abfallbehälter:
Ohne Abfallbehälter
Form:
Rechteckig
Mit Dach:
Mit Dach
Verkaufseinheit:
VE
Inhalt Liter:
1,5
Höhe mm:
255
Breite mm:
152
... >
Lager/Umwelt
>
Abfalleimer
>
Ascher- & Kombi-Ascher
... >
Betrieb
>
Abfallentsorgung
>
Standaschenbecher & Kombiaschenbecher
Weitere Suchbegriffe:
Müllbeutel
,
Abfallsack
,
Abfallkorb
,
Sammelbehälter
,
Papierkorb
,
Abfallsammler
,
Müllsack
,
Abfalleimer
,
Abfalltrennung
,
WertstoffSammelsystem
,
Sammelsystem
,
WertstoffSammler
,
Abfallsäcke
,
Abfallbeutel
,
Müllsäcke
,
Großtonnen
,
Reinigung
,
Reinigungswagen
,
Fahreimer
,
Nasssauger
,
T
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 48,52*
€ 66,25*
Lager 3774
25 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,45*
€ 66,92*
Lager 261
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,07*
€ 76,45*
Lager 711
19 Tage
15
Frei Haus
ab € 61,45*
€ 80,82*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 66,06*
€ 86,74*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dreikant-Schlüssel, für Ascher und Abfallsammler, Stahl, ab 2 Stk.
Probbax
KEY TYP AT-0200-KEY
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen