Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satellhocker Roma, Farbe taupe | TP0904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Satellhocker Roma, Farbe taupe | TP0904
Satellhocker Roma, Farbe taupe | TP0904
Artikel-Nr.:
     261-TP0904
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     321 120601
EAN/GTIN:
     4048563184184
Suchbegriffe:
Sattelsitz
Sattelhocker
Satellhocker Roma, Farbe taupe | TP0904

Sattelhocker Roma

Der Sitz des Sattelhockers Roma ist mit Schaumstoff gepolstert und besonders pflegeleicht. Zusätzlich kann der Sattelhocker sowohl in der Sitzneigung auch in der Sitzhöhe mittels Gasfeder stufenlos von 600-860 mm verstellt werden. Die Gasfeder ist bauartgeprüft nach DIN 4550:2004-12, Klasse 3.
Das Fußkreuz hat einen Durchmesser von 480 mm und ist aus Aluminium gefertigt. Für Mobilität sorgen langlebige Universalrollen. Der Sitz des Sattelhockers Roma hat die Farbe taupe.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Büro/Betrieb/Öffentliche Einrichtungen
Produkttyp:
Sattelhocker
Sitzform:
Sattelsitz
Mechanik:
Gasfeder
Gestellform:
Fußkreuz
Rollen / Gleiter:
Rollen
Belastbarkeit kg:
150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
321 120587
ab € 86,80*
Ähnlich
BMB Beschläge
321 120594
ab € 86,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.