Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Artikel
Garderobenschrank, mit 2 Abteilen, Korpus: 7035, Türen: 1018 | TP0938-1018
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-TP0938-1018
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
20216-213-301-118
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau 2 abt
garderobenschrank
Garderobenschrank, mit 2 Abteilen, Korpus: 7035, Türen: 1018 | TP0938-1018
Garderobenschrank mit Sockel
HxBxT 1800 x 600 x 500 mm
komplett verschweißt
aus hochwertigem Stahlblech
2 Abteile, 300 mm Abteilbreite
je Abteil: 1 Hutboden mit Kleiderstange u. 3 Schiebehaken
aufschlagende glatte Türen mit Verstärkungstasche
gemeinsam verschließbar, Zylinderschloss
hochwertige Pulverbeschichtung in zinkgelb RAL 1018
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
600
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Garderobenschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
... >
Betrieb
>
Stahlschränke
>
Allzweckschränke & Multifunktionsschränke
... >
Spinde
>
Garderobenschränke
>
Garderoben ohne Sitzbank
Weitere Suchbegriffe:
garderobenschrank lichtgrau
,
Spinde
,
Umkleide
,
Schließfachschrank
,
Sprind
,
Garderobe
,
Wertfachschrank
,
Aktenschrank
,
Lagerschrank
,
Kleiderschrank
,
Wäscheschrank
,
Putzmittelschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,75*
€ 512,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,52*
€ 500,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,27*
€ 484,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,58*
€ 470,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,54*
€ 419,52
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 30 cm, Funkuhr, silber
Maul
9053095
ab € 15,21*
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 35 cm, Funkuhr, silber
Maul
9053595
ab € 23,27*
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 40 cm, Funkuhr, silber
Maul
9054095
ab € 27,76*
Zubehör
Sitzbank mit Garderobensystem, HxTxB 1600 x 400 x 1000 mm | CB0736
PAVOY
57578-100-001
ab € 270,40*
Zubehör
Sitzbank mit Garderobensystem, HxTxB 1600 x 400 x 1000 mm | CB0737
PAVOY
57578-100-051
ab € 283,15*
Zubehör
Sitzbank mit Garderobensystem, HxTxB 1600 x 400 x 1500 mm | CB0738
PAVOY
57578-150-001
ab € 326,48*
Zubehör
Sitzbank mit Garderobensystem, HxTxB 1600 x 400 x 1500 mm | CB0739
PAVOY
57578-150-051
ab € 367,54*
Zubehör
Sitzbank mit Garderobensystem, HxTxB 1600 x 400 x 2000 mm | CB0740
PAVOY
57578-200-001
ab € 415,14*
Zubehör
Sitzbank mit Garderobensystem, HxTxB 1600 x 400 x 2000 mm | CB0741
PAVOY
57578-200-051
ab € 437,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen