Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Rollbehälter
>
Artikel
Rollbehälter HxBxT 1650x724x815 mm ohne Gitterrückwand, Tragkraft 500 kg | TP1725
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TP1725
Hersteller:
E.S.B. Engineering - System - Bau
Herst.-Nr.:
HB2AN1460CS03101
EAN/GTIN:
4260316443229
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
Rollbehälter HxBxT 1650x724x815 mm ohne Gitterrückwand, Tragkraft 500 kg | TP1725
Rollbehälter mit Holz-Rollplatte HxBxT 1650x724x815 mm Nutzhöhe 1450 mm ohne Gitterrückwand Tragkraft 500 kg 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollbehälter 3-seitig
Plattenausführung:
Holz
Abschließbar:
Abschließbar
Wagenausführung:
Rollbehälter 3-seitig
Tragkraft kg:
500
Höhe mm:
1650
Breite mm:
724
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
815
Nutzhöhe mm:
1450
Gitterrückwand:
ohne
... >
Transport
>
Transportgeräte & Transportwagen
>
Rollbehälter & Kastenwagen
Weitere Suchbegriffe:
Gitterrückwand
,
Rückwandgitter
,
esb rollbehälter
,
rückwandgitter
,
Montagewagen
,
Tischwagen
,
Pritschenwagen
,
Etagenwagen
,
Gepäckkarre
,
Gepäckwagen
,
Transportwagen
,
Rollwagen
,
Plattformwagen
,
Allzwecktischwagen
,
Werkstattwagen mobil
,
Mobiler Werkstattwagen
,
Eurokastenwagen
,
Schrankwagen
,
Kastenwagen aus Aluminium
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,33*
€ 161,69*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,50*
€ 161,81*
Lager 3904
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,72*
€ 169,88*
Lager 2102
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,78*
€ 188,42*
Lager 261
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,07*
€ 192,27*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etagenboden, für Rollbehälter, galvanisch blau verzinkt.
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,45*
Zubehör
Etagenboden, für Rollregal, galvanisch blau verzinkt.
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 28,99*
Zubehör
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Blau, LxBxH 400 x 300 x 270 mm | KB0331
BRB-Lagertechnik
55325
ab € 16,02*
Zubehör
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Blau, LxBxH 400 x 300 x 320 mm | KB0335
BRB-Lagertechnik
55509
ab € 16,47*
Zubehör
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Blau, LxBxH 600 x 400 x 120 mm | KB0343
BRB-Lagertechnik
22657
ab € 15,92*
Zubehör
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Blau, LxBxH 600 x 400 x 220 mm | KB0348
BRB-Lagertechnik
55041
ab € 21,58*
Zubehör
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Blau, LxBxH 600 x 400 x 320 mm | KB0352
BRB-Lagertechnik
55043
ab € 26,02*
Zubehör
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Grau, LxBxH 400 x 300 x 270 mm | KB0334
BRB-Lagertechnik
32833
ab € 15,70*
Zubehör
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Grau, LxBxH 400 x 300 x 320 mm | KB0338
BRB-Lagertechnik
55507
ab € 17,19*
Zubehör
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Grau, LxBxH 600 x 400 x 120 mm | KB0346
BRB-Lagertechnik
32503
ab € 17,26*
Zubehör
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Grau, LxBxH 600 x 400 x 170 mm | KB0347
BRB-Lagertechnik
22135
ab € 18,52*
Zubehör
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Grau, LxBxH 600 x 400 x 220 mm | KB0351
BRB-Lagertechnik
22042
ab € 21,86*
Zubehör
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Grau, LxBxH 600 x 400 x 320 mm | KB0355
BRB-Lagertechnik
22177
ab € 26,80*
Zubehör
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Grau, LxBxH 600 x 400 x 50 mm | KB0340
BRB-Lagertechnik
32483
ab € 13,83*
Zubehör
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Grau, LxBxH 600 x 400 x 75 mm | KB0342
BRB-Lagertechnik
32493
ab € 13,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen