Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Fassgreifer
>
Artikel
Fassgreifer, 4-Punkt-Spannsystem, LxBxH 830 x 590 x 375 mm, feuerverzinkt | TP2686
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-TP2686
Hersteller:
Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
4P-D220, verzinkt
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fassgreifer, 4-Punkt-Spannsystem, LxBxH 830 x 590 x 375 mm, feuerverzinkt | TP2686
Fassgreifer 4-Punkt-Spannsystem
LxBxH 830 x 590 x 375 mm
Tragkraft: 350 kg
Spannbereich: 450-500 mm
feuerverzinkte Ausführung
für 220 Liter Kunststoff-Deckelfässer
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Fassgreifer
Für Anzahl Fässer L:
1
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Höhe mm:
370
Breite mm:
590
Verkaufseinheit:
VE
Geeignet für:
Stahlspundfässer/Stahldeckelfässer/Kunststoff-L-Ringfässer
Länge mm:
830
Farbe:
Feuerverzinkt
LxBxH mm:
830 x 590 x 370
... >
Lager/Umwelt
>
Gefahrstofflagerung
>
Fasshandling & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Fasszange (Lager)
,
Fasszangen
,
Fasszangengreifer
,
fasszange 350kg
,
fass zangengreifer
,
bauer südlohn fasszange
,
Kleingebindewannen
,
Edelstahlwannen
,
Laborwannen
,
Tropfwannen
,
Sicherheitswannen
,
Auffangwannen
,
Fasslagerung
,
Umwelt
,
Gefahrstoffe
,
Lasthaken
,
Fasswendezange
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,34*
€ 845,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,66*
€ 836,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,82*
€ 793,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,20*
€ 766,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,63*
€ 717,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem, für 120-l-Kunststoff-Deckelfässer, orange.
Eurokraft
474881
ab € 416,69*
Ähnlich
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem, für 120-l-Kunststoff-Deckelfässer, verzinkt.
Eurokraft
474883
ab € 396,08*
Ähnlich
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem, für 200-l-Stahl-Spund- und Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer, orange.
Eurokraft
474877
ab € 415,77*
Ähnlich
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem, für 200-l-Stahl-Spund- und Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer, verzinkt.
Eurokraft
474879
ab € 397,20*
Ähnlich
Fassgreifer, 4-Punkt-Spannsystem, LxBxH 830 x 590 x 375 mm, RAL 2000 | TP2684
Bauer Südlohn
4P-D220, lackiert orange RAL 2
ab € 593,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen