Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter mit 2 Kufen, Inhalt 290 Liter | TP2906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter mit 2 Kufen, Inhalt 290 Liter | TP2906
Großbehälter mit 2 Kufen, Inhalt 290 Liter | TP2906
Artikel-Nr.:
     261-TP2906
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     55454
EAN/GTIN:
     4052293554544
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter mit 2 Kufen, Inhalt 290 Liter | TP2906

Großbehälter mit 2 Kufen
Inhalt 290 Liter, Farbe Grau
Außenmaß: BxTxH 1200x800x520 mm
Innenmaß: BxTxH 1130x725x370 mm
Traglast: 350 kg, mittels Stapler kippbar
Temperaturbeständig -40° - + 60°
7-fach stapebar
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
Grau
Länge mm:
1200
Behältertyp:
Großbehälter
Behälterausführung:
Mit 2 Kufen
Höhe mm:
520
Breite mm:
800
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
350
Volumen Liter:
290
Weitere Suchbegriffe: großbehälter pe, groß behälter, großbehälter kufen, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,45*
€ 378,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,72*
€ 378,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,27*
€ 365,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,64*
€ 363,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,83*
€ 317,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
37465
ab € 51,84*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55647
ab € 73,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.