Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1400 kg Hubhöhe 200 mm | TP4802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1400 kg Hubhöhe 200 mm | TP4802
Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1400 kg Hubhöhe 200 mm | TP4802
Artikel-Nr.:
     261-TP4802
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     EC841000000
EAN/GTIN:
     8018539072674
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrische hubwagen
Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1400 kg Hubhöhe 200 mm | TP4802

Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1400 kg Hubhöhe 200 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
Elektrohydraulik
Hubbereich mm:
85-200
Mit Drucker:
Ohne Deckel
Hubwagentyp:
Elektro-Paletthubwagen
Gabellänge mm:
1150
Tragkraft kg:
1400
Verkaufseinheit:
VE
Gabelrollenausführung:
Tandem
Weitere Suchbegriffe: Hubwagen, ScherengabelHubwagen, PalettenHubwagen, ElekroPaletthubwagen, Palettenheber, BehälterNeigegerät, Plattformlift, Minilift, Handwindekarren, Handwindestapler, Scheren und Hubtischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.615,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.907,13*
€ 5.839,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.848,49*
€ 5.769,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.699,35*
€ 5.592,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.638,91*
€ 5.520,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.615,01*
€ 5.491,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF
ab € 44,09*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK
ab € 51,83*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46007-U
ab € 199,00*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 10 St³ck
ab € 77,56*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 10 St³ck
ab € 58,74*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 10 St³ck
ab € 69,45*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 5 St³ck
ab € 83,89*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 5 St³ck
ab € 65,90*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 5 St³ck
ab € 76,22*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO
ab € 139,39*
Zubehör
Schulte
46000-U
ab € 103,32*
Zubehör
Schulte
46001-U
ab € 121,14*
Zubehör
Schulte
46002-U
ab € 133,97*
Zubehör
Schulte
46003-U
ab € 181,53*
Zubehör
Schulte
46004-U
ab € 201,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.