Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, TL 5000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, TL 5000 kg
Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, TL 5000 kg
Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, TL 5000 kg
Artikel-Nr.:
     270-K6000-GK
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K6000-GK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Industrie-Palette
Industriepalette
Kunststoff-Universalpalette mit 3 Kufen, geschlossenes Oberdeck, 4-seitig einfahrbar, ohne Rand (mit Rand: K6000-GKR)
Weitere Informationen:
Abmessung::
800x1200x155 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
25 kg
Farbe::
grau
Traglasten::
statisch: 6000 ; dynamisch: 2500 ;im Regal: 500 kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, kiga industriepalette, industrie palette, Kunststoffpaletten, Paletten, Palette, Displaypalette, Stapelpaletten Europalette, Europaletten, Leichtpalette
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 270
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,08*
€ 69,46*
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 59,234*
€ 71,734*
38 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,84*
€ 77,75*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,79*
€ 78,15*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,16*
€ 79,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 270
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 14 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 28 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 347,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 270
Versand: Lager 270
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 270
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.