Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertfachwürfel, Breite 500 mm, RAL7035/RAL7035 | TP5074-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertfachwürfel, Breite 500 mm, RAL7035/RAL7035 | TP5074-7035
Wertfachwürfel, Breite 500 mm, RAL7035/RAL7035 | TP5074-7035
Wertfachwürfel, Breite 500 mm, RAL7035/RAL7035 | TP5074-7035
Wertfachwürfel, Breite 500 mm, RAL7035/RAL7035 | TP5074-7035
Artikel-Nr.:
     261-TP5074-7035
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     5556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankwertfach
Wertfach Garderobenschrank
Wertfachwürfel, Breite 500 mm, RAL7035/RAL7035 | TP5074-7035

Wertfachwürfel, Abteilbreite 500 mm
HxBxT 500 x 500 x 500 mm
Türöffnung: HxBxT 500 x 430 x 360 mm
Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau RAL 7035
Mit Drehriegel, glatte Einschubtüre
Mit Lochbild
und Etikettenrahmen
1 Fachboden verzinkt, herausnehmbar
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
500
Breite mm:
500
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Wertfachwürfelschrank
Schließung:
Drehriegelverschluss
Türausführung:
Lochbild+Etikettenrahmen
Abteilbreite mm:
500
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,63*
€ 336,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,54*
€ 332,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,50*
€ 314,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,71*
€ 274,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolf
5556
ab € 230,05*
Ähnlich
Wolf
5556
ab € 230,93*
Ähnlich
Wolf
5556
ab € 231,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.