| |
|
| Artikel-Nr.: 261-TP5232 Herst.-Nr.: ST19UG22 EAN/GTIN: 4014296087108 |
| |
|
| | |
| Bürostuhl Venice Netz Bezug anthrazit Fußkreuz verchromt | TP5232
Bürostuhl Venice Netz Orthositz mit Body-Balance-Tec-Gelenk Komfort-Permanentkontakt-Mechanik Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug verchromtes Fußkreuz Sitz- HxBxT 43-54x48x44 cm Bezug und Lehne anthrazit
Höhenverstellbare Armlehnen inklusive Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Bandscheibenstuhl | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Farbe Gestell: | Verchromt | Serienname: | Venice Netz | Mechanik: | Permanentkontakt | Sitzhöhe in mm: | 430-540 | Armlehnen: | Mit Armlehnen | Bezug Rückenlehne: | Netz | Material Bezug: | Stoffpolster | Sitzform: | Sattelsitz | Belastbarkeit kg: | 110 | Höhenverstellung mm: | 430-540 | Gestellausführung: | 5-Fuß-Gestell | Fußring / Aufstiegshilfe: | nein | Farbe Bezug: | Grau | Höhe mm: | 430 - 540 | Höhenverstellung: | Mit Höhenverstellung | Tragkraft kg: | 110 | Gestellfarbe: | Alu poliert | Farbe: | Schwarz | Fahrbar: | Grau | Verkaufseinheit: | VE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz mit armlehnen, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, PostkorbAnlage (Büroeinrichtung), PostkorbGestell (Büroeinrichtung), AblagekorbGestell (Postsortierung), SortierStation (Büroeinrichtung), BodenSortieranlage (Postsortierung), Postsortieranlage (Büroeinrichtung), AblagekorbAnlage (Postsortierung), Tischso |
| | |
| |