Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe mit großer Sitzfläche, Farbe: PP schwarz, mit Rückenstütze | TP5251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe mit großer Sitzfläche, Farbe: PP schwarz, mit Rückenstütze | TP5251
Stehhilfe mit großer Sitzfläche, Farbe: PP schwarz, mit Rückenstütze | TP5251
Artikel-Nr.:
     261-TP5251
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3675.07
EAN/GTIN:
     4260257713009
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Laborarbeitshocker
Laborhocker
Stehhilfe mit großer Sitzfläche, Farbe: PP schwarz, mit Rückenstütze | TP5251

Stehhilfe mit großer Sitzfläche
370 mm breit mit Rückenstütze
Sitzfläche aus PP schwarz
Sitzhöhenverstellung 610-860 mm
Sitzneigeverstellung jeweils 7.5°
Robustes Kunstsoff-Fußkreuz, schwarz
Höhenverstellbarer verchromter Fußring
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stehhilfe
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Mechanik:
Gasfeder
Sitzhöhe in mm:
610 - 860
Material Bezug:
PP-Polypropylen
Sitzform:
Muldensitz
Gestellform:
Fußkreuz
Fußring / Aufstiegshilfe:
mit Fußring / Aufstiegshilfe
Rollen / Gleiter:
Gleiter
Bezug Rückenlehne:
PP-Polypropylen
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Gestell:
Schwarz
Farbe Bezug:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sitz-Stehstuhl, Steh-Sitzhocker, Stehhilfe, Werkstatthocker, laborhocker, Holzstuhl, Stuhl Holz, Polsterarbeitsstuhl, Polsterdreharbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl Polster, Arbeitsstuhl ergonomisch, Dreharbeitsstuhl ergonomisch, Arbeitsstuhl Polster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 172,98*
€ 216,93*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,20*
€ 217,50*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 184,87*
€ 225,30*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,06*
€ 290,51*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,50*
€ 258,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,92*
€ 255,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3675.01
ab € 201,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.