Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Garderobenschrank mit Sockel, 4 Abteile, Drehriegel, 7035/3000 | TP5286-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 4 Abteile, Drehriegel, 7035/3000 | TP5286-3000
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 4 Abteile, Drehriegel, 7035/3000 | TP5286-3000
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TP5286-3000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20262-412-022-735300
EAN/GTIN:
     4055479050205
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 4 Abteile, Drehriegel, 7035/3000 | TP5286-3000

Z-Garderobenschrank mit Sockel
4 Abteile mit je 1 Kleiderstange und 3 Haken
BxTxH: 830 x 500 x 1850 mm
mit Drehriegelverschluß
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Z-Garderobenschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
200/400
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Breite mm:
830
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank, Z-Garderobenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,46*
€ 680,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,38*
€ 678,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,96*
€ 663,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,45*
€ 639,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,95*
€ 580,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,21*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,36*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.